DEHN ITALIA S.P.A. - DEH200057 STAFFA PORTAFILO PER TD 6-8MM CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Rame
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Su grondaia
Confezione
1 PZ
EAN
4013364041530
Codice prodotto
DEH200057
Cod. produttore
200057
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Rame
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Su grondaia
Staffa portafilo per la posa di calate su pluviali. Esecuzione tipo PS senza vite, con stampigliature per pinza, posa del conduttore fissa.