DEHN ITALIA S.P.A. - DEH200067 STAFFA PORTAFILO PER TD 6-8MM CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Rame
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Su grondaia
Campo di serraggio del tubo - 80...120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364041554
Codice prodotto
DEH200067
Cod. produttore
200067
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Rame
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Su grondaia
Campo di serraggio del tubo:
80...120 mm
Staffa portafilo per la posa di calate su pluviali. Esecuzione tipo PS senza vite, con stampigliature per pinza, posa fissa del conduttore.




