AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202000 STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICKFE/TZN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale del cavallotto - Acciaio zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364019881

Codice prodotto

DEH202000

Cod. produttore

202000

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale del cavallotto:

Acciaio zincato

Staffa portafilo DEHNQUICK per la posa di conduttori tondi p.es. sotto intonaco oppure sulla parete (sotto l'isolamento termico a cappotto). Esecuzione con foro 8,5 mm.