DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202040 STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICKFE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 6...10 mm
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Tetto spiovente
Materiale del supporto - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019935
Codice prodotto
DEH202040
Cod. produttore
202040
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
6...10 mm
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Tetto spiovente
Materiale del supporto:
Acciaio
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio
Lunghezza del supporto:
260 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
55 mm




