DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202906 STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICK INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 6...10 mm
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364022102
Codice prodotto
DEH202906
Cod. produttore
202906
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
6...10 mm
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
72 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
26 mm




