DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204039 STAFFA PORTAFILO PER TETTI FIRSTSNAP INO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - A serraggio
Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)
Materiale del supporto - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364032293
Codice prodotto
DEH204039
Cod. produttore
204039
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
A serraggio
Applicazione:
Sul colmo (tetti in coppi)
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
53 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
16 mm




