DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204147 STAFFA PORTAF.X TETTI UNISNAP CU/PMARR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Tetto spiovente
Materiale del supporto - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364042513
Codice prodotto
DEH204147
Cod. produttore
204147
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Tetto spiovente
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Rame
Lunghezza del supporto:
205 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
16 mm


