DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204179 STAFFA PORTAF.X TETTI UNISNAP INOX/PGRI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Tetto spiovente
Materiale del supporto - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364042575
Codice prodotto
DEH204179
Cod. produttore
204179
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Tetto spiovente
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
205 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
36 mm