DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204269 STAFFA PORTAF.X TETTI SPANNSNAPINOX/PGRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Regolabile
Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)
Campo di serraggio - 180...280 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364035812
Codice prodotto
DEH204269
Cod. produttore
204269
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Regolabile
Applicazione:
Sul colmo (tetti in coppi)
Campo di serraggio:
180...280 mm
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Altezza d\'installazione supporto linee:
16 mm




