DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206229 STAFFA PORTAFILO PER TETTI UNIGRIP INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Tetto spiovente
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364042773
Codice prodotto
DEH206229
Cod. produttore
206229
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Tetto spiovente
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
475 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm


