AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206389 STAFFA PORTAF.X TETTI X PIASTRE BITUMIN.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - A serraggio

  • Applicazione - Tetto spiovente

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109544

Codice prodotto

DEH206389

Cod. produttore

206389

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

A serraggio

Applicazione:

Tetto spiovente

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo per tetti DEHNgrip per materiale bituminoso per il fissaggio di captatori e calate per coperture. Esecuzione con morsetto per il fissaggio su lamiere per coperture e pareti, con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore.