AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206817 STAFFA PORTAF.XTETTI SPANNGRIPNIRO/GALCU

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Campo di serraggio - 180...280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364078581

Codice prodotto

DEH206817

Cod. produttore

206817

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Campo di serraggio:

180...280 mm

Materiale del supporto:

Rame

Materiale dell'elemento di serraggio:

Rame

Altezza d\'installazione supporto linee:

32 mm

Staffa portafilo per tetti a regolazione continua con staffa portafilo DEHNgrip, per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con posa libera del conduttore, con regolazione laterale (al centro dall’alto in basso).