DEHN ITALIA S.P.A. - DEH207009 STAFFA PORTAFILO DEHNGRIP INOX PER TD8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364054882
Codice prodotto
DEH207009
Cod. produttore
207009
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)