DEHN ITALIA S.P.A. - DEH207039 STAFFA PORTAFILO DEHNGRIP INOX PER TD8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4013364042735
Codice prodotto
DEH207039
Cod. produttore
207039
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
6
Distanza dalla parete:
32...32 mm