DEHN ITALIA S.P.A. - DEH216000 STAFFA PORTAF.XTETTI CON CAVALOTTO 2VITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto - Acciaio
Materiale dell'elemento di serraggio - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364020054
Codice prodotto
DEH216000
Cod. produttore
216000
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto:
Acciaio
Materiale dell'elemento di serraggio:
Plastica