DEHN ITALIA S.P.A. - DEH223005 STAFFA PORTAASTA CON STAFFA L475MMFE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite
Diametro barre - 16...16 mm
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364099937
Codice prodotto
DEH223005
Cod. produttore
223005
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio asta:
Con morsetto a vite
Diametro barre:
16...16 mm
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Materiale del cavallotto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio:
Acciaio zincato