DEHN ITALIA S.P.A. - DEH223040 STAFFA PORTAFILO AL PER TETTI IN LAMIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 6...10 mm
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto in metallo
Campo di serraggio - 20...20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096752
Codice prodotto
DEH223040
Cod. produttore
223040
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
6...10 mm
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto in metallo
Campo di serraggio:
20...20 mm
Materiale del supporto:
Alluminio
Materiale dell'elemento di serraggio:
Alluminio
Lunghezza del supporto:
42 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
52 mm




