DEHN ITALIA S.P.A. - DEH250000 STAFFA PORTAFILO DEHNFIX FE/TZN P-GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo rivestito con materie plastiche
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Materiale del cavallotto - Acciaio zincato
Materiale della base di fissaggio - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364023871
Codice prodotto
DEH250000
Cod. produttore
250000
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato a caldo rivestito con materie plastiche
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Materiale della base di fissaggio:
Plastica




