AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH251002 MORSETTO SCANALATO FE/TZN PER RD 7-10MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per lamiere

  • Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Campo di serraggio - 0.7...5 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364095779

Codice prodotto

DEH251002

Cod. produttore

251002

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per lamiere

Adatto per conduttori di diametro:

7...10 mm

Materiale:

Acciaio

Campo di serraggio:

0.7...5 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con cavallotto di fissaggio a due viti, posa del conduttore longitudinale o trasversale.