DEHN ITALIA S.P.A. - DEH252000 STAFFA PORTAASTA DEHNFIX FE/TZN P-GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite
Diametro barre - 16...16 mm
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Materiale del cavallotto - Acciaio zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364023963
Codice prodotto
DEH252000
Cod. produttore
252000
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio asta:
Con morsetto a vite
Diametro barre:
16...16 mm
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Materiale della base di fissaggio:
Plastica


