DEHN ITALIA S.P.A. - DEH253015 STAFFA PORTAFILO X TETTI FBX TETTI PIANI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - A serraggio
Applicazione - Tetto piano
Materiale del supporto - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364022201
Codice prodotto
DEH253015
Cod. produttore
253015
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
A serraggio
Applicazione:
Tetto piano
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Calcestruzzo
Lunghezza del supporto:
100 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
56 mm




