DEHN ITALIA S.P.A. - DEH253300 STAFFA PORTAF.DEHNISO XTETTI PIASTRA BA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Base di supporto
Materiale - Plastica
Fissaggio dell'asta - Senza vite
Diametro - 300 mm
Peso - 0.17 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364129771
Codice prodotto
DEH253300
Cod. produttore
253300
Produttore
DEH
Modello:
Base di supporto
Materiale:
Plastica
Fissaggio dell'asta:
Senza vite
Diametro:
300 mm
Peso:
0.17 kg
Piastra base per l'innesto (fissaggio) del distanziatore (D10 mm) oppure una punta di captazione (D10 mm) e per la protezione di guide del tetto sotto la pietra in cemento.