AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH253310 ASTA DISTANZIATRICE DEHNISO-DHL IN PRFV

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364129795

Codice prodotto

DEH253310

Cod. produttore

253310

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Distanziatore da tagliare in cantiere, per il rispetto della distanza di sicurezza "s"secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in vetroresina (PRFV) D10 mm, stabilizzata ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Esecuzione per lunghezze variabili.