AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH273741 STAFFA PORTAFILO PER PARETI ISOL. TERMIC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello

  • Materiale del cavallotto - Acciaio zincato

  • Materiale della base di fissaggio - Zinco pressofuso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364096721

Codice prodotto

DEH273741

Cod. produttore

273741

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Con tassello

Materiale del cavallotto:

Acciaio zincato

Materiale della base di fissaggio:

Zinco pressofuso

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo per il fissaggio di calate alle pareti con sistema di isolamento termico. Esecuzione con cavallotto a due viti e posa fissa del conduttore.