DEHN ITALIA S.P.A. - DEH274110 STAFFA PORTAFILO INOX CON FIL.INTERNO M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364123434
Codice prodotto
DEH274110
Cod. produttore
274110
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale del cavallotto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
8
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm




