DEHN ITALIA S.P.A. - DEH274116 STAFFA PORTA ASTA INOX CON FILETTO M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite
Diametro barre - 16...16 mm
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364123410
Codice prodotto
DEH274116
Cod. produttore
274116
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio asta:
Con morsetto a vite
Diametro barre:
16...16 mm
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale del cavallotto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
8
Materiale della base di fissaggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)


