DEHN ITALIA S.P.A. - DEH274167 STAFFA PORTAFILO INOX/RAMATO X TD8-10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio inox V2A ramato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Materiale della base di fissaggio - Plastica
Distanza dalla parete - 30...30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128200
Codice prodotto
DEH274167
Cod. produttore
274167
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio inox V2A ramato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Materiale della base di fissaggio:
Plastica
Distanza dalla parete:
30...30 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm




