AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275019 STAFFA PORTA ASTA INOX CON GRAFFA PER

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275019 STAFFA PORTA ASTA INOX CON GRAFFA PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite

  • Diametro barre - 16...16 mm

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364031494

Codice prodotto

DEH275019

Cod. produttore

275019

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio asta:

Con morsetto a vite

Diametro barre:

16...16 mm

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale della base di fissaggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Staffa portaasta con graffa per il fissaggio di aste di captazione ed aste di adduzione a terra Td 16 mm. Esecuzione con vite di bloccaggio M6 e posa fissa del conduttore.