DEHN ITALIA S.P.A. - DEH277230 STAFFA PORTA PIATTO CON PIASTRA FE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Distanza dalla parete - 11...11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364110984
Codice prodotto
DEH277230
Cod. produttore
277230
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Distanza dalla parete:
11...11 mm
Staffa per conduttore piatto con piastra di pressione (vite M8), per la posa di conduttore piatto fino a 11 mm e conduttore tondo 6-10 mm, posa fissa del conduttore. Esecuzione con distanza parete di 11 mm.




