DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308030 MORSETTO DI COLLEG.FE/NERO XFERRI DI ARM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 1 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364030749
Codice prodotto
DEH308030
Cod. produttore
308030
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
1 kA




