DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308046 MORSETTO A CAVALLOTTO FE/NERO XD16-48MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie - Non trattato
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 9.9 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364124462
Codice prodotto
DEH308046
Cod. produttore
308046
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie:
Non trattato
Capacità parafulmine (10/350 µs):
9.9 kA
Morsetto a cavallotto secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di ferri d'armatura con cavallotto di fissaggio per connessione a croce di conduttori tondi o per punti fissi di terra con fissaggio contemporaneo nella cassaforma. Esecuzione per grandi diametri.




