DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308132 DEHNclip morsetto ferri d armatura 10/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto parallelo
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Senza vite
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 2.4 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364288423
Codice prodotto
DEH308132
Cod. produttore
308132
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto parallelo
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Senza vite
Capacità parafulmine (10/350 µs):
2.4 kA
Rapido, semplice, e provato con corrente di fulmine: questo è DEHNclip, un morsetto per ferri d'armatura che consente una sicura, rapida e semplice connessione senza attrezzo del dispersore con i ferri d'armatura. Il morsetto di collegamento in accordo alla CEI EN 62561-1, per la connessione di reti elettrosaldate o ferri d'armatura con conduttori tondi.




