AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308229 MORSETTO UNIVERSALE SV INOX V4A TD E P

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364083745

Codice prodotto

DEH308229

Cod. produttore

308229

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento obliquo secondo CEI EN 62561-1, per collegamenti a croce e a "T"di conduttori tondi e piatti. Esecuzione con antisvitamento delle viti M10.