AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH318252 MORSETTO A CROCE FE/TZN PER TD 8-10/16MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364048454

Codice prodotto

DEH318252

Cod. produttore

318252

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori e sotto terra di conduttori tondi e piatti con aste di adduzione a terra e di captazione. Esecuzione senza piastra intermedia con viti M8.