AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH319229 MORSETTO A CROCE INOX PER TD 7-10/7-10MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108752

Codice prodotto

DEH319229

Cod. produttore

319229

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori e sotto terra di conduttori tondi e piatti (larghezza fino a 40 mm). Esecuzione con piastra intermedia e viti M8.