DEHN ITALIA S.P.A. - DEH338007 MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATURA CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per grondaia
Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm
Materiale - Rame
Campo di serraggio - 13...25 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364024854
Codice prodotto
DEH338007
Cod. produttore
338007
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per grondaia
Adatto per conduttori di diametro:
7...10 mm
Materiale:
Rame
Campo di serraggio:
13...25 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale




