AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH339050 MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATURA FE/

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per grondaia

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364096257

Codice prodotto

DEH339050

Cod. produttore

339050

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per grondaia

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.