DEHN ITALIA S.P.A. - DEH339100 MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATURA FE/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per grondaia
Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm
Materiale - Acciaio
Campo di serraggio - 16...22 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364092068
Codice prodotto
DEH339100
Cod. produttore
339100
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per grondaia
Adatto per conduttori di diametro:
8...8 mm
Materiale:
Acciaio
Campo di serraggio:
16...22 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale




