DEHN ITALIA S.P.A. - DEH345008 MORSETTO A COMPRESSIONE CON FORO FE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto passante
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Foro di fissaggio - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364025073
Codice prodotto
DEH345008
Cod. produttore
345008
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto passante
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Foro di fissaggio:
11 mm
Morsetto a compressione per il collegamento di conduttori tondi a parti della costruzione. Esecuzione con foro.




