DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365020 MORSETTO SCANALATO IN FE/TZN CON CAVALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm
Materiale - Acciaio
Campo di serraggio - 0.7...10 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364035126
Codice prodotto
DEH365020
Cod. produttore
365020
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
6...10 mm
Materiale:
Acciaio
Campo di serraggio:
0.7...10 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale