AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH371008 MORSETTO DI CONNESSIONE IN ZAMA/TZN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto terminale

  • Adatto per conduttori di diametro - 4...10 mm

  • Materiale - Ghisa malleabile

  • Campo di serraggio - 0.4...12 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364024670

Codice prodotto

DEH371008

Cod. produttore

371008

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto terminale

Adatto per conduttori di diametro:

4...10 mm

Materiale:

Ghisa malleabile

Campo di serraggio:

0.4...12 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta

Morsetto secondo CEI EN 62561-1 per la connessione su costruzioni in acciaio e lamiere in acciaio. Esecuzione per connessione longitudinale.