DEHN ITALIA S.P.A. - DEH374020 DISPOSITIVO DI DILATAZIONE IN AL PT 30X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elemento di dilatazione
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364030725
Codice prodotto
DEH374020
Cod. produttore
374020
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Elemento di dilatazione
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Elemento di dilatazione secondo CEI EN 62561-1 per la compensazione della dilatazione termica di conduttori con elevate lunghezze (possibile solo con posa libera dei conduttori nelle staffe). Esecuzione piatta, per la connessione ad es. con connettori KS(adatti anche per collegamenti a croce).


