DEHN ITALIA S.P.A. - DEH377100 GANASCIA DI CONNESSIONE A FORMA Z IN AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Linguetta di connessione
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364078604
Codice prodotto
DEH377100
Cod. produttore
377100
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Linguetta di connessione
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Ganascia in accordo a CEI EN 62561-1 per il collegamento di rivestimenti metallici mediante rivetti oppure viti. Esecuzione con cavallotto.




