DEHN ITALIA S.P.A. - DEH385216 MANICOTTO DI GIUNZIONE AL PER TD 16/16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Tipo di connettore - Giunto lineare
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
4013364100565
Codice prodotto
DEH385216
Cod. produttore
385216
Produttore
DEH
Materiale:
Alluminio
Tipo di connettore:
Giunto lineare
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Manicotto di giunzione con coniatura (battuta) per il collegamento di aste di captazione (Td 16 mm) con lunghezze maggiori (lunghezza di trasporto) con quattro viti M8 (sicuro contro l'allentamento autonomo).


