AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390079 MORSETTO MV INOX ( V4A ) PER TD 8-10MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364128996

Codice prodotto

DEH390079

Cod. produttore

390079

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Tipo di connettore:

Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T"e parallele di conduttori tondi. Esecuzione componibile con vite a testa esagonale e filetto nella parte inferiore.