DEHN ITALIA S.P.A. - DEH420100 COLLARE PER PLUVIALE D 100MM FE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 100...100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro del foro di fissaggio - 11 mm
Connettore bimetallico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364022805
Codice prodotto
DEH420100
Cod. produttore
420100
Produttore
DEH
Campo di serraggio:
100...100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro del foro di fissaggio:
11 mm
Connettore bimetallico:
no
Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione per diametri fissi di tubo con vite M8.