AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH459019 MORSETTO DI SEZIONAMENTO UNI INOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

  • Connettore bimetallico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364031272

Codice prodotto

DEH459019

Cod. produttore

459019

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Connettore bimetallico:

no

Morsetto di sezionamento UNI secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l’adduzione a terra. Esecuzione senza piastra intermedia per aste di adduzione a terra Td 16 mm.