AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472021 BARRA DI MESSA A TERRA FE/TZN, FORI 2X6

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Barra di messa a terra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364027879

Codice prodotto

DEH472021

Cod. produttore

472021

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Barra di messa a terra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio. Per la connessione di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con p. es. connettore KS. Esecuzione con 2x 6 collegamenti, fori D11 mm.