DEHN ITALIA S.P.A. - DEH478027 PUNTO FISSO DI TERRA TIPO M M16, CON CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Lunghezza - 56 mm
Diametro della piastra di collegamento - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364125995
Codice prodotto
DEH478027
Cod. produttore
478027
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Lunghezza:
56 mm
Diametro della piastra di collegamento:
80 mm
Punto fisso di terra con filetto di connessione M16 per sollecitazione con correnti elevate (50 Hz), p.es. per il collegamento dell'anello equipotenziale all'impianto di terra in impianti eletrici con tensione nominale superiore 1 kV (messa a terra del trasformatore). Esecuzione con corda di connessione in Cu/galSn per il montaggio nella cassaforma e provato secondo CEI EN 62561-1.




