DEHN ITALIA S.P.A. - DEH478051 PUNTO FISSO DI TERRA TIPO M M10/M12 FE/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Materiale della linguetta di collegamento - Acciaio
Astina di collegamento - 155 mm
Lunghezza - 50 mm
Diametro della piastra di collegamento - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364124448
Codice prodotto
DEH478051
Cod. produttore
478051
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Materiale della linguetta di collegamento:
Acciaio
Astina di collegamento:
155 mm
Lunghezza:
50 mm
Diametro della piastra di collegamento:
80 mm




